LED LENSER - Stirnlampe 800lm 160m 1xLi-Ion IP68 ws-ro Licht schw/fok ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502797
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205031851
Sonepar Artikelnummer
121090192
Hersteller Artikelnummer
502797
Hersteller Typ
HF6R CORE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
502797
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtgewicht:
0.126 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.272 kg


