LED LENSER - Stirnlampe aufladb. 600lm schwenkb.Kopf Fokusfun. 25JGarantie b.Reg inkl. 2.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503264
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.327 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205041386
Sonepar Artikelnummer
121387531
Hersteller Artikelnummer
503264
Hersteller Typ
H8R + AKKU 25th Anniversary Edition
Hersteller Artikel Nr.:
503264
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.327 kg
Kurz nach der Jahrtausendwende ist die erste Taschenlampe von Ledlenser, die Photonenpumpe V8, auf den Markt gekommen. Seitdem ist unser Portfolio stetig gewachsen und beinhaltet inzwischen zahlreiche portable Lichtprodukte, darunter auch Stirnlampen. Zur Feier unseres 25-jährigen Jubiläums haben wir eine unserer beliebtesten Stirnlampen, die H8R, überarbeitet: Sie hebt sich durch die limitierte Farbe Dark Blue vom Original ab und ist mit einem USB-C-Ladeport sowie mit einem zusätzlichen Akku ausgestattet, sodass dir auf deinen Abenteuern nie das Licht ausgeht. Für die ikonische Stirnlampe schenken wir dir exklusiv 25 Jahre Garantie (bei Produktregistrierung) - denn wir wissen, wie hochwertig, langlebig und zuverlässig Produkte von Ledlenser sind. Mit Fokussierfunktion und rotem Rücklicht | Gewicht mit Akku: 158 g. | Leistung Power: 600 lm, 150 m. Leuchtdauer: bis 120 h bei 10 lm. | Li-Ion-Akku (1x18650, 2600 mAh, 9.36 Wh) | Lieferumfang: Akku + Ersatzakku, USB-C Ladekabel. | Schutzklasse: IP54.


