LED LENSER - Stirnlampe,LED,600lm,150m,1xLi-Ion,schwenk/fokussierb.,sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500912
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205010313
Sonepar Artikelnummer
120438214
Hersteller Artikelnummer
500912
Hersteller Typ
LED LENSER IH8R
Hersteller Artikel Nr.:
500912
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
158 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Länge:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.158 kg


