LED LENSER - Stirnlampe,LED,600lm,150m,1xLi-Ion,schwenkbar,Box,sw-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500853
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4058205005623
Sonepar Artikelnummer
120407709
Hersteller Artikelnummer
500853
Hersteller Typ
LED LENSER H8R BOX
Hersteller Artikel Nr.:
500853
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
158 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.158 kg


