LED LENSER - Taktische Taschenlampe 3xAAA 240lm IP56 Alu-Gehäuse 25JGarantie b.Reg. Dark blue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503266
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.177 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205041447
Sonepar Artikelnummer
121387530
Hersteller Artikelnummer
503266
Hersteller Typ
T2 25th Anniversary Edition
Hersteller Artikel Nr.:
503266
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.177 kg
Klein, aber mächtig: die taktische Taschenlampe T² von Ledlenser. Eins unserer beliebtesten und bekanntesten Produkte, das stellvertretend für unsere Tradition als LED-Pioniere steht. Seit unsere erste Taschenlampe, die Photonenpumpe V8, kurz nach der Jahrtausendwende auf den Markt gekommen ist, entwickeln wir portables Licht für die Arbeit, den Alltag und Outdoor-Abenteuer. So auch die überarbeitete T²: Die Taschenlampe kommt in der limitierten Farbe Dark Blue und ist exklusiv ausgestattet mit 25 Jahren Garantie (bei Produktregistrierung) - denn wir wissen, wie hochwertig, langlebig und zuverlässig Produkte von Ledlenser sind. Einfache Bedienung: Endkappenschalter und rutschfeste Oberfläche für starken Grip | Gewicht mit Akku: 98 g. Länge: 115 mm. | Leistung Power: 240 lm, 180 m. Leuchtdauer: bis 25 h bei 25 lm. | Batterie: 3x AAA | Lieferumfang: ein Batteriesatz, Handschlaufe. | Schutzklasse: IP56.


