LED LENSER - Taschenlampe aufladbar 2000lm Fokussierfunktion 25JGarantie b.Reg inkl. 2.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503265
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.352 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205041416
Sonepar Artikelnummer
121387529
Hersteller Artikelnummer
503265
Hersteller Typ
P7R + AKKU 25th Anniversary Edition
Hersteller Artikel Nr.:
503265
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.352 kg
Kurz nach der Jahrtausendwende ist die erste Taschenlampe von Ledlenser, die Photonenpumpe V8, auf den Markt gekommen - 25 Jahre später haben wir eins unserer beliebtesten Produkte neu aufgelegt: die Taschenlampe P7R. Ganz im Zeichen unserer Tradition als LED-Pioniere liefert die P7R der neuesten Generation eine überragende Lichtqualität und Fokussierfunktion, mit der du das Licht unkompliziert deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Die limitierte Farbe Dark Blue und der zusätzliche Akku machen die Taschenlampe zum perfekten Begleiter, mit dem dir nie das Licht ausgeht. Zur Feier unserer traditionsreichen Firmengeschichte schenken wir dir exklusiv 25 Jahre Garantie (bei Produktregistrierung) - denn wir wissen, wie hochwertig, langlebig und zuverlässig Produkte von Ledlenser sind. Mit Mode Select Ring für Schnellzugriff auf unterschiedliche Lichtmodi, die Transportsperre und den USB-C-Ladeport | Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium | Gewicht mit Akku: 197 g. Länge: 159 mm. | Leistung Boost: bis 2000 lm, 320 m, Power: 1200 lm, 240m. Leuchtdauer: bis 80 h bei 25 lm. | Li-Ion-Akku (1x21700, 4600 mAh, 16.56 Wh) | Lieferumfang: Akku plus Ersatzakku, Handschlaufe, Ladekabel (USB-C). | Schutzklasse: IP68.


