Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED 1000lm 180m Akku IP54 micro-USB

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 1000lm 180m Akku IP54 micro-USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500843

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.585 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205007504

Sonepar Artikelnummer

121378519

Hersteller Artikelnummer

500843

Hersteller Typ

MT10

Hersteller Artikel Nr.:

500843

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.585 kg

Die MT10 ist eine kompakte, wiederaufladbare Taschenlampe mit langer Leuchtdauer und enormer Leuchtkraft, speziell entwickelt für ausdauernde Outdoortrips. Das patentierte Fokussystem sorgt für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Bei einer Länge von 12,8 cm erreicht die Leuchte in der stärksten Leuchtstufe eine Lichtleistung von 1000 lm für bis zu 180 m Leuchtweite. Im Energiesparmodus mit 10 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 144 Stunden. Daneben steht eine Stroboskopfunktion sowie eine Transportsicherung (gegen unbeabsichtigtes Einschalten z.B. während des Transports im Rucksack) zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 18650er Lithium-Ionen-Akku (3,6V, 3200 mAh) wird über das beiliegende Micro-USB-Kabel in der Leuchte geladen. Die Lampe gibt bei niedrigem Akkustand ein optisches Warnsignal. Zum Lieferumfang gehören: Leuchte, Akku, USB-Kabel, Handschlaufe. Gewicht mit Akku: 156 g. Schutzklasse IP54.