LED LENSER - Taschenlampe LED 1000lm 180m Akku IP54 micro-USB Black Edition
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503235
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.585 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205040136
Sonepar Artikelnummer
121378520
Hersteller Artikelnummer
503235
Hersteller Typ
MT10 Black Edition
Hersteller Artikel Nr.:
503235
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.585 kg
Die MT10 ist eine kompakte, wiederaufladbare Taschenlampe mit langer Leuchtdauer und enormer Leuchtkraft, speziell entwickelt für ausdauernde Outdoortrips. Das patentierte Fokussystem sorgt für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Bei einer Länge von 12,8 cm erreicht die Leuchte in der stärksten Leuchtstufe eine Lichtleistung von 1000 lm für bis zu 180 m Leuchtweite. Im Energiesparmodus mit 10 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 144 Stunden. Daneben steht eine Stroboskopfunktion sowie eine Transportsicherung (gegen unbeabsichtigtes Einschalten z.B. während des Transports im Rucksack) zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 18650er Lithium-Ionen-Akku (3,6V, 3200 mAh) wird über das beiliegende Micro-USB-Kabel in der Leuchte geladen. Die Lampe gibt bei niedrigem Akkustand ein optisches Warnsignal. Zum Lieferumfang gehören: Leuchte, Akku, USB-Kabel, Handschlaufe. Gewicht mit Akku: 156 g. Schutzklasse IP54.


