LED LENSER - Taschenlampe LED 1000lm 210m 1xLi-Ion fokussierbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503150
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205038317
Sonepar Artikelnummer
121162903
Hersteller Artikelnummer
503150
Hersteller Typ
C7R CLASSIC
Hersteller Artikel Nr.:
503150
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
20 .. 1000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
210 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
158 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.164 kg


