Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED 1000lm 320m Akku IP54 USB Black Edition

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 1000lm 320m Akku IP54 USB Black Edition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503236

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.679 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205040150

Sonepar Artikelnummer

121378522

Hersteller Artikelnummer

503236

Hersteller Typ

MT14 Black Edition

Hersteller Artikel Nr.:

503236

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.679 kg

Die MT14 ist eine kompakte, wiederaufladbare Outdoor-Taschenlampe mit enormer Leuchtkraft und einem Akku, der selbst für die längsten Camping-, Jagd- oder Angelausflüge stark genug ist. Sie lässt sich mit ihrem Frontschalter einfach und einhändig bedienen. Zudem sorgt das patentierte Fokussystem für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Der Schiebefokus kann auf Wunsch auch festgestellt werden, damit die Leuchte die eingestellte Fokussierung behält. Bei einer Länge von 15,1 cm erreicht die Leuchte in der stärksten Leuchtstufe eine Lichtleistung von 1000 lm für bis zu 320 m Leuchtweite. Im Energiesparmodus mit 10 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 192 Stunden. Daneben steht eine Stroboskopfunktion sowie eine Transportsicherung (gegen unbeabsichtigtes Einschalten z.B. während des Transports im Rucksack) zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 26650er Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 4900 mAh) wird über das beiliegende USB-Kabel in der Leuchte geladen. Die Lampe gibt bei niedrigem Akkustand ein optisches Warnsignal. Zum Lieferumfang gehören: Leuchte, Akku, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe. Gewicht mit Akku: 253 g. Schutzklasse IP54.