LED LENSER - Taschenlampe LED 12000lm 1100m 1xLiFeP04 IP68 fokussierb Case sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503105
Ausführung - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 220 .. 12000 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205037198
Sonepar Artikelnummer
121313382
Hersteller Artikelnummer
503105
Hersteller Typ
LED LENSER P21R
Hersteller Artikel Nr.:
503105
Ausführung:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
220 .. 12000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
1250 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.250 kg


