LED LENSER - Taschenlampe LED 1200lm 320m 1xLi-Ion IP68 fokussierb Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503146
Ausführung - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 25 .. 1200 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205038195
Sonepar Artikelnummer
121313377
Hersteller Artikelnummer
503146
Hersteller Typ
LED LENSER P6R
Hersteller Artikel Nr.:
503146
Ausführung:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
25 .. 1200 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
165 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.165 kg


