Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED 1200lm 560m 1LiFePO4 IP54 fokus. Clip sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 1200lm 560m 1LiFePO4 IP54 fokus. Clip sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502182

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205020541

Sonepar Artikelnummer

120762121

Hersteller Artikelnummer

502182

Hersteller Typ

LED LENSER P17R CORE

Hersteller Artikel Nr.:

502182

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

715 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Mit dieser Lampe kann die Dunkelheit kommen – die P17R Core ist zuverlässig hell und hält zuverlässig lange. Der Liebling aller Wachleute liegt gut in der Hand und lässt sich ganz einfach mit dem Fast Action Switch bedienen. Das patentierte Advanced Focus System sorgt für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Die Energie für diese extrem ausdauernde Taschenlampe stellt eine aufladbare Safety Ytrion Cell zur Verfügung, eine der sichersten und langlebigsten Akkuzellen am Markt. Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen. Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum. Bequemes Aufladen des Akkus mit Wandhalterung und Magnetic Charge System. Fast Action Switch zur einfachen Bedienung der Lichtfunktionen.