Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LED LENSER - Taschenlampe LED 120lm 90m 2xAAA IP54 fokuss Clip sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 120lm 90m 2xAAA IP54 fokuss Clip sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502598

  • Ausführung - Pen-Leuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205028493

Sonepar Artikelnummer

121011811

Hersteller Artikelnummer

502598

Hersteller Typ

LED LENSER P4 CORE

Hersteller Artikel Nr.:

502598

Ausführung:

Pen-Leuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

58 g

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

146 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.039 kg

Die P4 Core bewährt sich als stets griffbereite, kraftvolle Lichtquelle für die Hemdtasche. Die kompakte Stiftlampe überzeugt mit einer starken Lichtleistung und bewährten Ledlenser-Technologien wie dem patentierten Advanced Focus System für stufenloses Fokussieren des Lichtkegels. Weitere Features wie der Endkappenschalter und der praktische Befestigungs-Clip sowie der alternative Betrieb über Batterien (im Lieferumfang) oder NiMH-Akkus runden das vielseitige Gesamtpaket der P4 Core ab. Kompakte, leistungsstarke Stiftlampe für vielfältige Einsatzzwecke. Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Einfache Bedienung durch Endkappenschalter. Praktischer Clip zum Anstecken an Hemd oder Hosentasche, dient gleichzeitig als Rollschutz. Betrieb mit zwei AAA-Alkaline-Batterien (im Lieferumfang) oder NiMH-Akkus.