LED LENSER - Taschenlampe LED 130lm 110m 1xAAA IP54 fokussierbar Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503106
Ausführung - sonstige
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205037228
Sonepar Artikelnummer
121313370
Hersteller Artikelnummer
503106
Hersteller Typ
LED LENSER P3
Hersteller Artikel Nr.:
503106
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
20 .. 130 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
43 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.043 kg


