Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LED LENSER - Taschenlampe LED 150lm 90m 1xAAA IP44 fokuss Clip sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 150lm 90m 1xAAA IP44 fokuss Clip sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502599

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205028523

Sonepar Artikelnummer

121011812

Hersteller Artikelnummer

502599

Hersteller Typ

LED LENSER P5 CORE

Hersteller Artikel Nr.:

502599

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

83 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.039 kg

Erleuchtung im Hosentaschenformat! Die P5 Core ist eine kompakte, leistungsstarke Taschenlampe, ausgestattet mit bewährten Ledlenser-Technologien wie dem patentierten Advanced Focus System. Dank Ansteck-Clip und Endkappenschalter ist sie vielseitig einsetzbar und glänzt dabei mit ihrer Energieeffizienz. Besonders praktisch: Als Energiequelle kann die P5 Core entweder die mitgelieferte AA-Alkaline-Batterie oder einen Akku (Li-ion oder NiMH) nutzen. Kompakte, leistungsstarke Taschenlampe für vielfältige Einsatzzwecke. Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Dual Power Source: Betrieb entweder mit einer AA-Alkaline-Batterie (im Lieferumfang) oder mit Akku (14500 Liion oder NiMH). Einfache Bedienung durch Endkappenschalter, dadurch auch ideal für Polizei und Sicherheitsdienste. Praktischer Clip zum Anstecken an Hemd- oder Hosentasche, dient gleichzeitig als Rollschutz.