LED LENSER - Taschenlampe LED 170lm 100m 1Li-Ion IP54 fokussierb. Clip sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502184
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205020602
Sonepar Artikelnummer
120762123
Hersteller Artikelnummer
502184
Hersteller Typ
LED LENSER P4R WORK
Hersteller Artikel Nr.:
502184
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
62 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
164 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000


