LED LENSER - Taschenlampe LED 180lm 90m 2xAAA IP54 fokussierb Clip Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503098
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205036986
Sonepar Artikelnummer
121313372
Hersteller Artikelnummer
503098
Hersteller Typ
LED LENSER P4
Hersteller Artikel Nr.:
503098
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
20 .. 180 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
60 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.060 kg


