Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED 1900lm 300m 1Li-Ion ws-ro-bl Licht IP68

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 1900lm 300m 1Li-Ion ws-ro-bl Licht IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503187

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.351 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205038935

Sonepar Artikelnummer

121378497

Hersteller Artikelnummer

503187

Hersteller Typ

TT3R

Hersteller Artikel Nr.:

503187

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.351 kg

Entwickelt für Polizei, Sicherheitspersonal, Spezialkräfte, Jäger und Prepper: die taktische Taschenlampe Ledlenser TT3R. Sie überzeugt mit bis zu 1900 Lumen und einem taktischen Lichtbild: ein scharf gebündelter Lichtstrahl im Zentrum, mit einem weicheren, äußeren Lichtrand für peripheres Sehen. Per zweistufigem Endkappenschalter und Mode Select Ring zur Auswahl der Lichtmodi lässt sich die TT3R mühelos auch mit Handschuhen bedienen. Der Strobe-Modus ist intuitiv und schnell aktivierbar. Zudem kannst du neben Weißlicht auch das separate Rot- und Blaulicht anwählen. Die TT3R ist extrem vor Staub und Wasser geschützt (IP68) und lässt sich per USB-C laden. | Garantie: 7 Jahre bei Registrierung. Gewicht mit Akku: 218 g. Länge: 154 mm. | Farbe: schwarz | Leistung Power: bis 1900 lm, 300 m. Leuchtdauer: bis 50 h bei 120 lm. | Funktionen: Power, Mid, Low, Strobe, Rot (7 lm), Blau (2 lm), Rot+Blau, Blink. Mit Transportsicherung, Clip, Rollschutz, Ladestandsanzeige. | Li-Ion-Akku (1x21700, 4600 mAh, 16.56 Wh) | Lieferumfang: Akku, Gürteltasche (Molle-kompatibel), Handschlaufe | Schutzklasse: IP68.