LED LENSER - Taschenlampe LED 2000lm 320m 1xLi-Ion IP68 fokussierb Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503103
Ausführung - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 25 .. 2000 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205037136
Sonepar Artikelnummer
121313380
Hersteller Artikelnummer
503103
Hersteller Typ
LED LENSER P7R PRO
Hersteller Artikel Nr.:
503103
Ausführung:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
25 .. 2000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
223 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.223 kg


