LED LENSER - Taschenlampe LED 200lm 120m 3xAA IP68 fokus SleeveBox sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500836
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205001243
Sonepar Artikelnummer
120555635
Hersteller Artikelnummer
500836
Hersteller Typ
LED LENSER EX7
Hersteller Artikel Nr.:
500836
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Gehäusefarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
161 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.232 kg


