Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED 200lm 130m 1LiIon/AAA IP54 fokuss Box sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 200lm 130m 1LiIon/AAA IP54 fokuss Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503107

  • Ausführung - sonstige

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtstrom - 20 .. 200 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205037259

Sonepar Artikelnummer

121313371

Hersteller Artikelnummer

503107

Hersteller Typ

LED LENSER P3R

Hersteller Artikel Nr.:

503107

Ausführung:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

20 .. 200 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

41 g

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.041 kg

Nicht zu unterschätzen: Die Schlüsselleuchte P3R ist mit unserem bewährten Advanced Focus System ausgestattet, sodass du stets das ideale Lichtbild für jede Reichweite hast. Du hast die Möglichkeit, die P3R per Akku oder Batterie zu betreiben. Und: Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus 75 % recyceltem Material. Befestige die P3R am Schlüsselbund oder Rucksack und leg los! | Garantie: 7 Jahre bei Registrierung. Gewicht mit Akku: 41 g. Länge: 94 mm. | Farbe: schwarz | Leistung Power: 200 lm, 130 m. Leuchtdauer: bis 8 h bei 20 lm. | Funktionen: Power, Mid, Low | Mit Fokus, Dual Power, Endkappenschalter. Li-Ion-Akku (1x10440, 300 mAh, 1.11 Wh) | Lieferumfang: Akku | Schutzklasse: IP54.