LED LENSER - Taschenlampe LED 200lm 170m 1xAA IP54 fokussierb Clip Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503100
Ausführung - sonstige
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205037044
Sonepar Artikelnummer
121313374
Hersteller Artikelnummer
503100
Hersteller Typ
LED LENSER P5
Hersteller Artikel Nr.:
503100
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
20 .. 200 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
80 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.080 kg


