LED LENSER - Taschenlampe LED 200lm 90m 1Li-Ion/AAA IP54 fokussierb Clip Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503097
Ausführung - Pen-Leuchte
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 20 .. 200 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205036955
Sonepar Artikelnummer
121313369
Hersteller Artikelnummer
503097
Hersteller Typ
LED LENSER P2R
Hersteller Artikel Nr.:
503097
Ausführung:
Pen-Leuchte
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
20 .. 200 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
36 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.036 kg


