LED LENSER - Taschenlampe LED 220lm 140m Akku IP68 fokus SleeveBox sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500837
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205001274
Sonepar Artikelnummer
120555636
Hersteller Artikelnummer
500837
Hersteller Typ
LED LENSER EX7R
Hersteller Artikel Nr.:
500837
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Gehäusefarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
161 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.228 kg


