Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe,LED,240lm,180m,3xAAA,schwarz

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe,LED,240lm,180m,3xAAA,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9802

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4029113980203

Sonepar Artikelnummer

120355129

Hersteller Artikelnummer

9802

Hersteller Typ

LED LENSER T2

Hersteller Artikel Nr.:

9802

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

98 g

Schutzart (IP):

IPX6

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

115 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

High End Power LED, Leuchtdauer min. (Power): 4 Std., Leuchtdauer (Low Power): max. 30 Std., Leuchtweite min. (Power): 180 m, Leuchtweite (Low Power): max. 60 m, Lichtstrom (Power/Low Power): 240/25 lm, der Dynamic Switch kontrolliert die Lichtmodi "Power" und "Low Power", 3 x AAA-Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung im Lieferumfang, Länge 115 m, Gewicht 98 g