Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED 280lm 220m 3xAAA fokussierbar schwarz

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 280lm 220m 3xAAA fokussierbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9804

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029113980401

Sonepar Artikelnummer

120555629

Hersteller Artikelnummer

9804

Hersteller Typ

LED LENSER TT

Hersteller Artikel Nr.:

9804

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

132 g

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

116 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.132 kg

Taktisch und tüchtig: Die Ledlenser TT arbeitet zuverlässig und ausdauernd für bis zu 25 Stunden. Ihr robustes Gehäuse mit besonders griffiger Oberflächenstruktur liegt zudem blendend in der Hand und zeigt große Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Spritzwasser. Zusammen mit der Handschlaufe und dem praktischen Rollschutzring, die im Lieferumfang enthalten sind, ein echtes Allround-Talent. Gute Lichtleistung – bis zu 280 Lumen1 Lichtstrom bei bis zu 220 Metern Leuchtweite. Einfache Bedienung – mit dem Endkappenschalter schnell in Power und Low Power wechseln. Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht. Handlich – 116 Millimeter Länge bei 132 Gramm Gewicht und einem Kopfdurchmesser von 32 Millimetern. Geschützt gegen Spritzwasser – IPX4