LED LENSER - Taschenlampe LED 300lm 100m 1LiIon/AAA IP54 fokuss Clip Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503099
Ausführung - Pen-Leuchte
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 25 .. 300 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205037013
Sonepar Artikelnummer
121313373
Hersteller Artikelnummer
503099
Hersteller Typ
LED LENSER P4R
Hersteller Artikel Nr.:
503099
Ausführung:
Pen-Leuchte
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
25 .. 300 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
57 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.057 kg


