Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED 400lm 1300m 1xLiIon IP68 ws-ro Licht sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 400lm 1300m 1xLiIon IP68 ws-ro Licht sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502987

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205034647

Sonepar Artikelnummer

121154827

Hersteller Artikelnummer

502987

Hersteller Typ

LED LENSER P9R CORE LEP

Hersteller Artikel Nr.:

502987

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

269 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

176 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.269 kg

Taschenlampe mit Laserkraft! Die innovative Ledlenser P9R Core LEP vereint extreme Gegensätze: Mit stark gebündeltem Weißlicht kannst du im Boost-Modus mehr als 1000 Meter weit leuchten. Es entsteht durch Laser Excited Phosphor (LEP) Technology – und bietet sich für das Morsen, den Einsatz bei Such- und Rettungsmissionen und das Aussenden von Notsignalen an. Außerdem ist die P9R Core LEP mit Rot- und Weißlicht ausgestattet und ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung des Nahbereichs. Wenn du bei Dunkelheit einen Blick auf die Landkarte werfen möchtest, eine verlorene Schraube suchst, spazieren gehst oder dein Angel- und Jagdequipment vorbereitest, ist die P9R Core LEP stets zur Stelle. Besonders praktisch: Das Rotlicht erhält deine Nachtsichtfähigkeit. Dank Mode Switch kannst du die Taschenlampe besonders leicht bedienen, auch in herausfordernden Situationen. Das gilt auch für unser Magnetic Charge System, mit dem du die Lampe unkompliziert aufladen kannst. Und: Mit ihrem edlen Design und der handlichen Größe ist die P9R Core LEP eine echte Ledlenser – und dabei besonders vor Korrosion und Verschleiß sowie vor Staub und Wasser geschützt (IP68). Ob du also Teil eines Such- und Rettungsteams bist, gern angeln und jagen gehst, in der Schifffahrt arbeitest, zur Polizei oder den Sicherheitskräften gehörst: Wenn du auf der Suche nach einer leistungsstarken Taschenlampe für extreme Einsätze bist, ist die Ledlenser P9R Core LEP genau die richtige Wahl für dich. Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Länge (defokussiert): 176 mm. Kopfdurchmesser: 41 mm. Gehäusedurchmesser: 27 mm. Gewicht mit Akku: 269 g. Gehäusematerial: Aluminium Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung LEP: 400 - 75 lm. Leuchtweite LEP: 1300 – 550 m. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power. Bis zu 20 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus. Farbtemperatur zwischen 6000 – 8000 K. Schalter: Frontschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 80. Austauschbarer, Li-Ion-Akku 21700 (3,7 V, 4,8 Ah, 17,76 Wh). Aufladezeit: 270 min. Lieferumfang: Leuchte inkl. Akku, Handschlaufe, Magnetladekabel, Tasche. IK-Stoßfestigkeitsgrad: 07. Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Schutzklasse IP68.