LED LENSER - Taschenlampe LED 420lm 240m 1xLi-Ion 3Funkt. fokussierbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503151
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205038348
Sonepar Artikelnummer
121162901
Hersteller Artikelnummer
503151
Hersteller Typ
C5R CLASSIC
Hersteller Artikel Nr.:
503151
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
20 .. 420 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
75 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
117 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.055 kg


