LED LENSER - Taschenlampe LED 450lm 300m 4xAAA fokussierbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503152
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205038379
Sonepar Artikelnummer
121162902
Hersteller Artikelnummer
503152
Hersteller Typ
C7 CLASSIC
Hersteller Artikel Nr.:
503152
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
40 .. 450 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
175 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
4
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.130 kg


