Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LED LENSER - Taschenlampe LED 450lm 300m 4xAAA IP54 fokussierbar sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 450lm 300m 4xAAA IP54 fokussierbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502180

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205020480

Sonepar Artikelnummer

120762120

Hersteller Artikelnummer

502180

Hersteller Typ

LED LENSER P7 CORE

Hersteller Artikel Nr.:

502180

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

175 g

Anzahl der Batterien:

4

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Das patentierte Advanced Focus System, das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht, sowie die Einhand-Fokussierung mit Rapid Focus haben Ledlenser berühmt gemacht. Die P7 Core greift diese bewährten Technologien als Nachfolger der legendären Ledlenser P7 auf und bewährt sich als zuverlässiger Klassiker im modernen Gewand. Die P7 Core nutzt weiterhin vier AAA-Alkaline-Batterien und überzeugt mit der bekannten Leucht-Power. Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Herausragende Ledlenser-Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt. Schnelle Veränderung des Lichtkegels mit Rapid Focus. Einfache Bedienung durch Endkappenschalter. Betrieb mit vier AAA-Alkaline-Batterien