LED LENSER - Taschenlampe LED 5000lm 800m Akku 9.6V fokussierbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501967
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205015394
Sonepar Artikelnummer
120555633
Hersteller Artikelnummer
501967
Hersteller Typ
LED LENSER X21R
Hersteller Artikel Nr.:
501967
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
1315 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
405 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.300 kg


