LED LENSER - Taschenlampe LED 50lm 35m 2AAA IP68 SleeveBox sw-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500682
Batterieart - Micro
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 140 mm
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4058205000437
Sonepar Artikelnummer
120555634
Hersteller Artikelnummer
500682
Hersteller Typ
LED LENSER EX4
Hersteller Artikel Nr.:
500682
Batterieart:
Micro
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
140 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Gehäusefarbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.065 kg


