LED LENSER - Taschenlampe LED 6500lm 600m 1xLiIon IP68 fokussierb Case sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503112
Ausführung - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 100 .. 6500 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205037402
Sonepar Artikelnummer
121313381
Hersteller Artikelnummer
503112
Hersteller Typ
LED LENSER P18R
Hersteller Artikel Nr.:
503112
Ausführung:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
100 .. 6500 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
651 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.651 kg


