LED LENSER - Taschenlampe LED 650lm 400m 4xAAA IP54 fokussierbar Box sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503102
Ausführung - sonstige
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205037105
Sonepar Artikelnummer
121313378
Hersteller Artikelnummer
503102
Hersteller Typ
LED LENSER P7
Hersteller Artikel Nr.:
503102
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
40 .. 650 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
175 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
4
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.175 kg


