Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED 70lm 12m 2xAAA IP44 bl-ro-gn Clip Box gn

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 70lm 12m 2xAAA IP44 bl-ro-gn Clip Box gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502754

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205030861

Sonepar Artikelnummer

121064951

Hersteller Artikelnummer

502754

Hersteller Typ

LED LENSER KIDBEAM4 GRÜN

Hersteller Artikel Nr.:

502754

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

72 g

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.072 kg

Kinder entdecken die Welt am liebsten mit ihren eigenen Augen – und ab sofort auch mit ihrem eigenen Licht. Auf Erkundungstour mit der ersten eigenen Taschenlampe: Die robuste Kidbeam4 leuchtet in vier verschiedenen Farben und überzeugt mit praktischen, kindspezifischen Features wie dem integrierten Clip oder der automatischen Abschaltfunktion. Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Vielseitig: Weißlicht, Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht mit Blinkfunktion. Sicher: Abschließbares Batteriefach. Clever: Optik mit reduziertem Blendeffekt für empfindliche Kinderaugen. Praktisch: Taschenclip zur Befestigung (z. B. an Kleidung). Energiesparend: automatische Abschaltung nach 20 Minuten (einfach aktivierbar). Farbe: Grün