LED LENSER - Taschenlampe LED 70lm 12m 2xAAA IP44 bl-ro-gn Clip Box lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502789
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205031653
Sonepar Artikelnummer
121064952
Hersteller Artikelnummer
502789
Hersteller Typ
LED LENSER KIDBEAM4 LILA
Hersteller Artikel Nr.:
502789
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
72 g
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.072 kg


