LED LENSER - Taschenlampe LED 850lm 230m 1Li-Ion IP68 fokussierb. Clip sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502186
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205020664
Sonepar Artikelnummer
120762125
Hersteller Artikelnummer
502186
Hersteller Typ
LED LENSER P6R WORK
Hersteller Artikel Nr.:
502186
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
187 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Länge:
169 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000


