Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LED LENSER - Taschenlampe LED 900lm 240m 1Li-Ion IP68 fokussierbar sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED 900lm 240m 1Li-Ion IP68 fokussierbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502179

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205020459

Sonepar Artikelnummer

120762118

Hersteller Artikelnummer

502179

Hersteller Typ

LED LENSER P6R CORE

Hersteller Artikel Nr.:

502179

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

170 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

158 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Nicht weniger als die P-Revolution steckt in der P6R Core, der perfekt vor Staub und Wasser geschützten Taschenlampe für vielfältige Einsatzzwecke. Im schlanken, eleganten Design verbirgt sich modernste Technik, die für leuchtende Aussichten sorgt: stufenlos dimmbar und konfigurierbar mit der innovativen Smart Light Technology, dazu bequem aufladbar mit dem Magnetic Charge System. Natürlich ist auch das patentierte Advanced Focus System an Bord, das mit der neuen Multi-Core-Technologie für unser typisches, perfektes Lichtbild sorgt - notfalls auch unter Wasser! Und möchte man die Hände frei haben und einen Raum ausleuchten, lässt sich die Lampe einfach auf die Endkappe stellen. Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen. Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68) dank Flex Sealing Technology, Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum. Bequemes Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System.