Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Taschenlampe LED ws/ro 1400lm 240m 1Li-Ion IP68 fokus. sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Taschenlampe LED ws/ro 1400lm 240m 1Li-Ion IP68 fokus. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502189

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205020756

Sonepar Artikelnummer

120762128

Hersteller Artikelnummer

502189

Hersteller Typ

LED LENSER P6R SIGNATURE

Hersteller Artikel Nr.:

502189

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

170 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

158 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Überragende Helligkeit in einem schlanken und eleganten Gehäuse: die P6R Signature ist perfekt geeignet für jedes Outdoor-Abenteuer. Mit ihrer hart-anodisierten Oberfläche sowie Staub- und Wasserschutz (IP68) ist sie außergewöhnlich robust und beständig. Zahlreiche Features unterstreichen den High-End-Charakter der Lampe – zum Beispiel der Mode Switch, der vier frei belegbare Schalterpositionen bietet, ein zusätzliches seitliches Rotlicht, stufenloses Fokussieren und Dimmen sowie die Auswahl personalisierter Lichtfunktionen. Die praktische Wandhalterung mit Magnetladesystem erleichtert das Aufladen der Lampe. Leistungsstarke Premium-Taschenlampe mit zahlreichen bewährten Ledlenser-Technologien und besonders natürlicher Farbwiedergabe (CRI 80). Mode Switch zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology. Rotes Zusatzlicht an der Seite des Gehäuses, z .B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln. Hart-anodisiertes Gehäusematerial für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion. Bequemes Aufladen des Akkus mit Wandhalterung und Magnetic Charge System.