Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Universalbefestigung für Stirn- und Taschenlampen

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Universalbefestigung für Stirn- und Taschenlampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502256

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205022774

Sonepar Artikelnummer

121220135

Hersteller Artikelnummer

502256

Hersteller Typ

502256

Hersteller Artikel Nr.:

502256

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.041 kg

Mit dieser stabilen Universalbefestigung können Stirn- und Taschenlampen dank des Ledlenser Connecting Systems im Handumdrehen an Stangen, Stativen oder Rohren angebracht und flexibel ausgerichtet werden. Kompatible Ledlenser-Taschenlampen benötigen zusätzlich den passenden Lamp Adapter, um das System nutzen zu können.