Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - USB-C Adapter 20W

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - USB-C Adapter 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502929

  • Leistung - 20 W

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 26 mm

  • Breite - 43 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205033480

Sonepar Artikelnummer

121115340

Hersteller Artikelnummer

502929

Hersteller Typ

502929

Hersteller Artikel Nr.:

502929

Leistung:

20 W

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

26 mm

Breite:

43 mm

Tiefe:

82.3 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044082

Gewicht:

84.500 kg

USB-C Adapter 20W geegnet für HF4R Core, HF4R Signature, HF4R Work, HF6R Core, HF6R Work, NEO1R, NEO5R, NEO9R, W1R Work, W2R Work, W4R Work, W5R Work, W6R Work, W7R Work