Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Verlängerungskabel 120cm

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Verlängerungskabel 120cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502312

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205023924

Sonepar Artikelnummer

121220138

Hersteller Artikelnummer

502312

Hersteller Typ

502312

Hersteller Artikel Nr.:

502312

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Mit diesem praktischen Verlängerungskabel (Länge: 120cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird, lässt sich der Akku der Stirnlampe problemlos im Rucksack verstauen – besonders hilfreich bei längeren, anspruchsvollen Touren oder sehr kalten Temperaturen.