Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Verlängerungskabel 5m f.AF4R/8R/12R/12C/10C Work

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Verlängerungskabel 5m f.AF4R/8R/12R/12C/10C Work

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503016

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205035316

Sonepar Artikelnummer

121115339

Hersteller Artikelnummer

503016

Hersteller Typ

503016

Hersteller Artikel Nr.:

503016

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.420 kg

Extension Cable 5 m, geeignet für AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Work