LED LENSER - Winkelleuchte 300lm 180m LiIon IP68 schwenkb Clip +Ladestat.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502406
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205024860
Sonepar Artikelnummer
121112059
Hersteller Artikelnummer
502406
Hersteller Typ
EXC6R + CHARGING STATION
Hersteller Artikel Nr.:
502406
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
120 .. 300 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
285 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
138 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.986 kg


