Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Winkelleuchte 300lm 180m LiIon IP68 schwenkb Clip sw-ge

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Winkelleuchte 300lm 180m LiIon IP68 schwenkb Clip sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502039

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205016544

Sonepar Artikelnummer

121112058

Hersteller Artikelnummer

502039

Hersteller Typ

EXC6R

Hersteller Artikel Nr.:

502039

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

120 .. 300 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

285 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

138 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.451 kg

Handlich, vielseitig und voller einzigartiger Features: Die EXC6R ist eine ultrakompakte Feuerwehr-Winkelleuchte nach DIN 14649. Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Einsatzkräften, liefert die EXC6R eine Reihe von Features, die im Ernstfall den Unterschied machen können. Das maßgeschneiderte, kraftvolle Lichtbild bietet neben dem klassischen Spot eine Flutlichtfunktion zur breiten Ausleuchtung von Arbeitsbereichen. Der Lampenkopf ist nach oben und unten schwenkbar, leuchtet somit den Laufweg optimal aus und verhindert gegenseitiges Blenden in Gruppen. Dank Clip kann die EXC6R flexibel an der Ausrüstung befestigt werden. Der leistungsstarke, bei Bedarf austauschbare Akku ermöglicht lange Lauf- und Lebenszeiten. Explosionsschutz: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ib IIIC T135 °C Db. Ultrakompakte, der DIN 14649 entsprechende FeuerwehrWinkelleuchte. Separate LEDs für gebündeltes Fernlicht oder homogenes, blendfreies Arbeitsleicht im Nahbereich. Um 135° beidseitig schwenkbarer Lampenkopf zur optimalen Ausrichtung des Lichtkegels je nach Einsatzzweck. Drehbarer Clip und Schlaufe zur vielseitigen Befestigung, z. B. auf Taschen oder Atemschutz. Integrierter, wechselbarer Akku mit Ladeschale zur Montage im Fahrzeug, inkl. Akku und Ladestandsanzeige