Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Winkelleuchte 400lm 240m LiIon IP68 schwenkb Clip sw-ge

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Winkelleuchte 400lm 240m LiIon IP68 schwenkb Clip sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502040

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205016575

Sonepar Artikelnummer

121112060

Hersteller Artikelnummer

502040

Hersteller Typ

EXC7R

Hersteller Artikel Nr.:

502040

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

120 .. 400 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

523 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

187 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.588 kg

Robust, leistungsstark und sicher: Die EXC7R wurde speziell für Feuerwehrleute entwickelt und entspricht den Vorgaben der DIN-14649-Norm. Damit eignet sich die Winkelleuchte auch für anspruchsvolle Einsätze. Nach Bedarf kann zwischen fokussiertem Fernlicht und breit streuendem Flutlicht gewählt werden, um jederzeit die beste Beleuchtung zu garantieren. Der nach oben und unten schwenkbare Lampenkopf sowie der beidseitig anbringbare Clip sorgen für flexible Einsatzmöglichkeiten. Dank integriertem, kraftvollem Akku mit Laufzeit- und Ladestandsanzeige sind auch ausdauernde Einsätze kein Problem. Details wie die Reflektoren am Lampenkopf zur verbesserten Sichtbarkeit runden das Gesamtpaket ab. Explosionsschutz: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ib IIIC T135 °C Db. Leistungsstarke, professionelle FeuerwehrWinkelleuchte nach DIN 14649. Separate LEDs für gebündeltes Fernlicht oder homogenes, blendfreies Arbeitslicht im Nahbereich. Um 135° beidseitig schwenkbarer Lampenkopf zur optimalen Ausrichtung des Lichtkegels je nach Einsatzzweck. Drehbarer Clip und Schlaufe zur vielseitigen Befestigung, z. B. auf Taschen oder Atemschutz. Integrierter, wechselbarer Akku mit Ladeschale zur Montage im Fahrzeug, inkl. Akku und Ladestandsanzeige