LEDVANCE - 1906ED6 2,2W-818 230VFILSMMAGE27FS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854049897
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 2.2 W
Lichtstrom - 60 lm
Lampenlichtausbeute - 27 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854049897
Sonepar Artikelnummer
121084638
Hersteller Artikelnummer
4099854049897
Hersteller Typ
1906ED6 2,2W-818 230VFILSMMAGE27FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4099854049897
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
2.2 W
Lichtstrom:
60 lm
Lampenlichtausbeute:
27 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1800 K
Nennstrom:
14 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
60 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
64 mm
Länge:
140 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
ST64
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.048 kg


