LEDVANCE - 1906LEDISOND4,8W-822230VFILGDE27FS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075779945
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 4.8 W
Lichtstrom - 360 lm
Lampenlichtausbeute - 75 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075779945
Sonepar Artikelnummer
121084608
Hersteller Artikelnummer
4058075779945
Hersteller Typ
1906LEDISOND4,8W-822230VFILGDE27FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075779945
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
4.8 W
Lichtstrom:
360 lm
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2200 K
Nennstrom:
26 mA
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
360 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Farbe:
Gold
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
88 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.020 kg


